SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13M05L Dispositivo a luce rotante 1 Ø30 arancio 230 VAC IP67 - XVR13M05L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 1
Grado di protezione (IP) - IP66
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119045339
Codice prodotto
SNRXVR13M05L
Cod. produttore
XVR13M05L
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
1
Grado di protezione (IP):
IP66
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
130 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC


