SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13G04L Dispositivo a luce rotante 1 Ø30 rosso 120 VAC IP67 - XVR13G04L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 1
Grado di protezione (IP) - IP66
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119045308
Codice prodotto
SNRXVR13G04L
Cod. produttore
XVR13G04L
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
1
Grado di protezione (IP):
IP66
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
130 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC


