SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR12B05S Dispositivo a luce rotante 120mm arancio 24 VAC/VDC - XVR12B05S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 1
Grado di protezione (IP) - IP23
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Funzione flash - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480033247
Codice prodotto
SNRXVR12B05S
Cod. produttore
XVR12B05S
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
1
Grado di protezione (IP):
IP23
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
120 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC


