AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR12B05 Dispositivo a luce rotante 120mm arancio 24 VAC/VDC - XVR12B05

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR12B05 Dispositivo a luce rotante 120mm arancio 24 VAC/VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Portalampada - Altri

  • Colore della calotta - Arancione

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480033162

Codice prodotto

SNRXVR12B05

Cod. produttore

XVR12B05

Produttore

SNR

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

AC / DC

Portalampada:

Altri

Colore della calotta:

Arancione

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP23

Corrente assorbita:

0.125 A

Ottica:

Specchio

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Lampeggiatore rotante Schneider Electric tipo/modello DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ARANCIO