SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR08B03 Dispositivo a luce rotante 84mm verde 24 VAC/VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 1
Grado di protezione (IP) - IP23
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480033018
Codice prodotto
SNRXVR08B03
Cod. produttore
XVR08B03
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
1
Grado di protezione (IP):
IP23
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
84 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC