AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMZ04 Tubo di supporto c/base di fissaggio l=400mm - alluminio bianco - XVM - XVMZ04

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMZ04 Tubo di supporto c/base di fissaggio l=400mm - alluminio bianco - XVM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza del tubo - 400 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119004398

Codice prodotto

SNRXVMZ04

Cod. produttore

XVMZ04

Produttore

SNR

Colore:

Bianco

Lunghezza del tubo:

400 mm

Materiale:

Metallo

Harmony XVMZ04 è un tubo di supporto con base di fissaggio di 400 mm, bianco alluminio. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.