AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMM2RGSSB Colonna luminosa con buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 230 VAC - XVMM2RGSSB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 2

  • Volume - 80 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119050166

Codice prodotto

SNRXVMM2RGSSB

Cod. produttore

XVMM2RGSSB

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

2

Volume:

80 dB

Grado di protezione (IP):

IP42

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

45 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Colonna di segnalazione completa, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRXVMM2RGSSB - COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 230V