AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMM2RGSB Colonna luminosa con buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 230 VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMM2RGSB Colonna luminosa con buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 230 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 2

  • Volume - 80 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119050159

Codice prodotto

SNRXVMM2RGSB

Cod. produttore

XVMM2RGSB

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

2

Volume:

80 dB

Grado di protezione (IP):

IP42

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

45 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 230V