AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMM2RAGSB Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 230 VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 3

  • Volume - 80 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119050135

Codice prodotto

SNRXVMM2RAGSB

Cod. produttore

XVMM2RAGSB

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

3

Volume:

80 dB

Grado di protezione (IP):

IP42

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

45 mm

Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 230 VAC