SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC33 Elemento luminoso Ø45 - verde - BA 15D - senza lampadina - <= 230V AC/DC - XVMC33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Verde
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP42
Diametro esterno - 45 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119004244
Codice prodotto
SNRXVMC33
Cod. produttore
XVMC33
Produttore
SNR
Funzione:
Luce continua
Colore:
Verde
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP42
Diametro esterno:
45 mm
Colore del corpo:
Verde
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Harmony XVMC33 è un elemento luminoso - diametro 45 mm - verde - lampadina BA 15d non inclusa - 230V CA CC. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.