AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC29M Base + coperchio con buzzer integrato Ø45 - 230 V, 4 KHZ - bianca - XVM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC29M Base + coperchio con buzzer integrato Ø45 - 230 V, 4 KHZ - bianca - XVM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo / a impulsi

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Colore - Bianco

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119004329

Codice prodotto

SNRXVMC29M

Cod. produttore

XVMC29M

Produttore

SNR

Funzione:

Tono continuo / a impulsi

Diametro esterno:

45 mm

Colore:

Bianco

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Tono regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Harmony XVMC29M è una base con buzzer integrato - diametro 45 mm - 230 V, 4 kHz - bianco. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.