AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RSWSB Colonna luminosa con buzzer + 1 elemento luminoso Ø45mm - 24 AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RSWSB Colonna luminosa con buzzer + 1 elemento luminoso Ø45mm - 24 AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119053044

Codice prodotto

SNRXVMB2RSWSB

Cod. produttore

XVMB2RSWSB

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

1

Grado di protezione (IP):

IP54

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

45 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

La torre luminosa fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVM, di diametro 45 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 1 unità luminosa rossa e base di fissaggio per il montaggio su supporto orizzontale. Dispone inoltre di un buzzer sonoro integrato nell'unità base con tono continuo o intermittente e livello sonoro regolabile da 0 dB a 85 dB a 1 m. È progettata per l'indicazione a media distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360°. Dispone di un LED super luminoso con diffusore di luce integrato, e può essere alimentata a 2 V AC/DC. Ha un grado di protezione IP54. Peso: 210 g; altezza 150 mm. Grazie al suo color panna è particolarmente adatta agli ambienti "puliti", come il settore farmaceutico, elettronico, ecc. Presenta marcatura CE e certificazione CCC. È progettata per essere montata su una superficie verticale grazie alla sua base.