SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RSB Colonna luminosa senza buzzer + 1 elemento luminoso Ø45mm - 24 VAC/CC - XVMB2RSB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 1
Grado di protezione (IP) - IP42
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119051217
Codice prodotto
SNRXVMB2RSB
Cod. produttore
XVMB2RSB
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
1
Grado di protezione (IP):
IP42
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
45 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC