AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGSWSB Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGSWSB Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119053105

Codice prodotto

SNRXVMB2RAGSWSB

Cod. produttore

XVMB2RAGSWSB

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

3

Grado di protezione (IP):

IP54

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

45 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Colonna luminosa con buzzer+3 elementi luminosi Ø45mm, 24 VDC. gamma prodotto: Harmony XVM - tipo di prodotto o componente: segnale luminoso preassemblato e precablato - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 3 unità luminose - nome componente: XVM - sorgente luminosa: arancione LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione, rosso LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione, verde LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione - tipo base banco indicatori: base con segnalatore acustico integrato - modalità di montaggio: orizzontale. Benefici: da usare e installare, questi elementi vengono impilati verticalmente mediante un semplice blocco (azione rotante senza l'uso di utensili).... Applicazioni: Segnalazione per distanze medie: fino a 35m Applicazioni semplici in un ambiente protetto..