SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGSB Colonna luminosa senza buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC - XVMB2RAGSB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Grado di protezione (IP) - IP54
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119050272
Codice prodotto
SNRXVMB2RAGSB
Cod. produttore
XVMB2RAGSB
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP54
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
45 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC


