AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGBSB Colonna luminosa senza buzzer + 4 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC - XVMB2RAGBSB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGBSB Colonna luminosa senza buzzer + 4 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica - no

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119050289

Codice prodotto

SNRXVMB2RAGBSB

Cod. produttore

XVMB2RAGBSB

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

4

Grado di protezione (IP):

IP42

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

45 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V