AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB1RG Colonna luminosa senza buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CD - IP42 - XVMB1RG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB1RG Colonna luminosa senza buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CD - IP42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica - no

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119004817

Codice prodotto

SNRXVMB1RG

Cod. produttore

XVMB1RG

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

2

Grado di protezione (IP):

IP54

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

45 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Harmony XVMB1RG è una colonna luminosa senza buzzer + 2 elementi luminosi - diametro 45 mm - 24 V CA/CC. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.