AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA314 Luce pilota rotonda Ø 12 - IP40 - Rossa - LED coperto - 5 V - Capicorda

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 5...5 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110651560

Codice prodotto

SNRXVLA314

Cod. produttore

XVLA314

Produttore

SNR

Colore della lente:

Rosso

Tensione di esercizio nominale Ue:

5...5 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

12 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Grado di protezione (IP):

IP40

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di lente:

Piatta

Harmony XVLA314 è una lampada spia rossa di diametro 12 mm. Ha un grado di protezione IP40/IP65 (con sigillo). Include un LED protetto, 5V, collegamento con connettori. Fa parte della gamma di lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.