SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVGU3SWV Colonna luminosa USB MULTICOLORE - 60mm - luce LED fissa/lampeggiante - buzzer - XVGU3SWV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Volume - 85 dB
Grado di protezione (IP) - IP42
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480530944
Codice prodotto
SNRXVGU3SWV
Cod. produttore
XVGU3SWV
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
3
Volume:
85 dB
Grado di protezione (IP):
IP42
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
60 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC


