SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVDLS6B5 Colonna luminosa MINIATURA arancio 0,5 J XVD - tubo flash - 24V AC/DC - IP 40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389110110777
Codice prodotto
SNRXVDLS6B5
Cod. produttore
XVDLS6B5
Produttore
SNR
La colonna monoblocco fa parte della gamma di colonne luminose monoblocco Harmony di tipo XVDLS di diametro 45 mm. Presenta un'unità luminosa con luce lampeggiante dotata di un tubo di scarico "flash"di 1 joule e di un corpo alimentazione (fissaggio diretto). La tensione di alimentazione è 24 V CA/CC e il grado di protezione è IP 40. Il suo diametro di dimensioni compatte di 45 mm e l'altezza di 104 mm lo rendono adatto all'installazione su macchine di piccole dimensioni per la segnalazione a breve distanza dello stato del processo.