AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVDLS35 Colonna luminosa MINIATURA arancio XVD - BASE BA 15D - 230V MAX - IP 40 - XVDLS35

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVDLS35 Colonna luminosa MINIATURA arancio XVD - BASE BA 15D - 230V MAX - IP 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore della calotta - Arancione

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005777301

Codice prodotto

SNRXVDLS35

Cod. produttore

XVDLS35

Produttore

SNR

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore della calotta:

Arancione

Metodo di montaggio:

Altri

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Potenza:

5 W

Portalampada:

BA15d

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Harmony XVDLS35 è una colonna luminosa monoblocco da 45 mm di diametro, di colore fisso, arancione. Il suo grado di protezione è IP40. Fa parte della gamma dei segnalatori monolitici Harmony da 45mm di diametro.