SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6M3K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde, Ø60, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 100...240 VAC - XVC6M3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Grado di protezione (IP) - IP54
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606480072628
Codice prodotto
SNRXVC6M3K
Cod. produttore
XVC6M3K
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP54
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
60 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Colore luce 1:
Rosso
Altezza:
312 mm
Colore luce 2:
Arancione
Colore luce 3:
Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V




