AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6M3 Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø60, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 100...240 V AC - XVC6M3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica - no

  • Funzione flash -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480072574

Codice prodotto

SNRXVC6M3

Cod. produttore

XVC6M3

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

3

Grado di protezione (IP):

IP23

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

Funzione luce rotante:

Diametro esterno:

60 mm

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø60, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 100...240 V AC