SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B35S Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde, Ø60, montaggio su tubo, luce fissa o lampeg.,buzzer, IP23,24 VAC/DC - XVC6B35S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Volume - 85 dB
Grado di protezione (IP) - IP23
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480032660
Codice prodotto
SNRXVC6B35S
Cod. produttore
XVC6B35S
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
3
Volume:
85 dB
Grado di protezione (IP):
IP23
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
60 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC


