AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B15SK Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso, Ø60, montaggio diretto su base, luce fissa o lampeg., buzzer, IP54, 24 VAC/DC - XVC6B15SK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B15SK Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso, Ø60, montaggio diretto su base, luce fissa o lampeg., buzzer, IP54, 24 VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

  • Funzione flash -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480032691

Codice prodotto

SNRXVC6B15SK

Cod. produttore

XVC6B15SK

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

1

Grado di protezione (IP):

IP54

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

Funzione luce rotante:

Diametro esterno:

60 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di torri luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, di diametro 60 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 1 unità luminosa rossa e una base per il montaggio su superficie orizzontale. Dispone inoltre di un buzzer sonoro con tono continuo o intermittente e livello sonoro regolabile da 70 db a 85 db a 1 m, + luce lampeggiante. È progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360°. È dotata di LED per una sorgente di luce fissa o lampeggiante e può essere alimentata a 24 AC/DC. Ha un grado di protezione IP54. Fornisce unità luminosa in PC (policarbonato), unità base in ABS e coperchio superiore in PBT + ABS (UL94HB). Peso: 200 g; altezza 121 mm. Viene utilizzata principalmente nelle fabbriche di semiconduttori, sui nastri trasportatori e su piccoli distributori di alimenti o bevande nel settore commerciale. È certificata CE e UL. È progettata per essere montata su una superficie orizzontale grazie alla base con 3 viti.