SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4M35S Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde,Ø40, montaggio su tubo, luce fissa o lampeg.,buzzer,IP23,100..240VAC - XVC4M35S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Grado di protezione (IP) - IP54
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Funzione flash - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480072871
Codice prodotto
SNRXVC4M35S
Cod. produttore
XVC4M35S
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP54
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
40 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC