AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1M3HK Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso-arancione verde, Ø100, luce fissa o lampeggiante, sirena, 100...240 V AC - XVC1M3HK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

  • Funzione flash -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480072499

Codice prodotto

SNRXVC1M3HK

Cod. produttore

XVC1M3HK

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

3

Grado di protezione (IP):

IP54

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

Funzione luce rotante:

Diametro esterno:

100 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Il LED integrato Harmony XVC1 offre 3 unità luminose fisse: rosso, arancione e verde. I colori consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine. Applicazioni: settori industriali come quello automobilistico, delle macchine utensili, della movimentazione dei materiali, del confezionamento, su stazioni di assemblaggio e nastri trasportatori. Grazie al grado di protezione IP54, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.