AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B3HK Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø100, luce fissa o lampeggiante, sirena 0...102 dB, 24 V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B3HK Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø100, luce fissa o lampeggiante, sirena 0...102 dB, 24 V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

  • Funzione flash -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480072468

Codice prodotto

SNRXVC1B3HK

Cod. produttore

XVC1B3HK

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

3

Grado di protezione (IP):

IP54

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

Funzione luce rotante:

Diametro esterno:

100 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC

La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di torri luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, di diametro 100 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde), una sirena e una base con 3 viti per il montaggio diretto su una superficie orizzontale (IP54). Ha una tensione di alimentazione di 24 V DC. È progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso con luce fissa o lampeggiante) o acusticamente tramite sirena. È specificamente progettata per applicazioni industriali e su macchine utensili.