SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBZ03A Tubo+zoccolo l=400mm - alluminio - XVB - XVBZ03A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza del tubo - 400 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110673531
Codice prodotto
SNRXVBZ03A
Cod. produttore
XVBZ03A
Produttore
SNR
Colore:
Nero
Lunghezza del tubo:
400 mm
Materiale:
Plastica
La base di fissaggio Harmony XVB di Schneider Electric comprende un tubo di supporto in alluminio e un supporto di fissaggio in plastica. È di colore nero e ha un diametro di montaggio di 25 mm con un'altezza di 380 mm. Questa base di fissaggio in alluminio nera è un accessorio di montaggio e fissaggio per segnalatori luminosi ed elementi luminosi con diametro di 70 mm. Comprende una supporto di fissaggio in plastica nera e un tubo di supporto in alluminio con diametro di 25 mm e altezza di 380 mm. Grazie al design semplice e modulare, l'unità permette di sostituire facilmente e rapidamente i suoi prodotti compatibili. È compatibile con Harmony XVBC e Harmony XVBL.


