AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL6G5 Colonna luminosa arancio 5 J XVD - tubo flash - 120 VAC - IP 65 - XVBL6G5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL6G5 Colonna luminosa arancio 5 J XVD - tubo flash - 120 VAC - IP 65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce continua - no

  • Funzione acustica - no

  • Funzione flash -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110844801

Codice prodotto

SNRXVBL6G5

Cod. produttore

XVBL6G5

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce continua:

no

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

70 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC

La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene alimentata a 120 V AC e ha un tubo con scarica flash arancione con luce stroboscopica. L'energia del flash è di 5 joule. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il tubo con scarica flash offre una luce stroboscopica, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.