AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL6B8 Colonna luminosa GIALLO 5 J XVD - tubo flash - 24 VAC/CD - IP 65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL6B8 Colonna luminosa GIALLO 5 J XVD - tubo flash - 24 VAC/CD - IP 65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore della calotta - Giallo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110844719

Codice prodotto

SNRXVBL6B8

Cod. produttore

XVBL6B8

Produttore

SNR

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore della calotta:

Giallo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Potenza:

5 J

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Conforme a EN54-23:

Materiale (del corpo):

Plastica

Adatto per montaggio a soffitto:

Con contatto:

no

Lampada:

Xeno

Volume mascherato:

1.5

La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene alimentata a 24 V AC/DC e ha un tubo con scarica flash giallo con luce stroboscopica. L'energia del flash è di 5 joule. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il tubo con scarica flash offre una luce stroboscopica, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.