SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL4M4 Colonna luminosa lamp. rosso XVB - BASE BA 15D - 48..230 VAC - IP 65 - XVBL4M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 1
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce continua - no
Funzione acustica - no
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110844252
Codice prodotto
SNRXVBL4M4
Cod. produttore
XVBL4M4
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce continua:
no
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
70 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC


