AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL0B3 Colonna luminosa fisso verde 10 J XVB - LED integrato - 24 VAC/CD - IP 65 - XVBL0B3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL0B3 Colonna luminosa fisso verde 10 J XVB - LED integrato - 24 VAC/CD - IP 65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica - no

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110844306

Codice prodotto

SNRXVBL0B3

Cod. produttore

XVBL0B3

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

70 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 24 Vac/dc e ha un LED verde con luce fissa. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende unità di base, unità luminosa e lampadina. Questo segnalatore luminoso ecompleto è progettato come accessorio delle colonne luminose. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.