AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC9B Elemento sonoro - buzzer continuo o intermittente- 75..90 DB - 12..48V AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC9B Elemento sonoro - buzzer continuo o intermittente- 75..90 DB - 12..48V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo / a impulsi

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...48 V

  • Tensione di alimentazione DC - 12...48 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110845969

Codice prodotto

SNRXVBC9B

Cod. produttore

XVBC9B

Produttore

SNR

Funzione:

Tono continuo / a impulsi

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Nero

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

12...48 V

Tensione di alimentazione DC:

12...48 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

12...48 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tono regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Volume:

90 dB

L'unità cicalino udibile Harmony XVB di Schneider Electric è fornita con 12-48 Vac/dc. Ha un tono continuo e lampeggiante con un livello sonoro di 90 dB. Questo indica che il cicalino è un accessorio progettato come unità di segnalazione e udibile per l'assemblaggio personalizzato. Dispone di un segnale continuo o lampeggiante e il suo livello sonoro è regolabile. È conforme alle norme CCC, CSA C22-2 n.14, EN/IEC 60947-5-1, GOST, UL 508 ed è resistente all'urto; è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, resistente alla corrosione e alle vibrazioni grazie al suo IP65 ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.