AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8B6 Elemento luminoso - 10 joule flash - blu - 24V AC/DC - XVBC8B6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8B6 Elemento luminoso - 10 joule flash - blu - 24V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce flash

  • Colore - Blu

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110845693

Codice prodotto

SNRXVBC8B6

Cod. produttore

XVBC8B6

Produttore

SNR

Funzione:

Luce flash

Colore:

Blu

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 24 Vac/dc e ha un tubo con scarica flash blu integrato con luce stroboscopica L'energia del flash è di 10 joule. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori blu è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il tubo con scarica flash offre una luce stroboscopica, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.