SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6M6 Elemento luminoso blu con tubo a scarica flash 5 joule 230Vac - XVBC6M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC / DC
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000005777288
Codice prodotto
SNRXVBC6M6
Cod. produttore
XVBC6M6
Produttore
SNR
Funzione:
Luce flash
Colore:
Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X


