AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC4M4 Elemento luminoso - luce lampeggiante - ROSSA - 48-230 VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Rosso

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110845198

Codice prodotto

SNRXVBC4M4

Cod. produttore

XVBC4M4

Produttore

SNR

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Rosso

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

48...230 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

48...230 V

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

4X

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric rossa è dotata di una lampadina fino a 48-230 Vca, ordinabile separatamente e con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori rosso è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.