SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC2M8 Elemento luminoso - luce fissa - GIALLA - 230 VAC - XVBC2M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110147858
Codice prodotto
SNRXVBC2M8
Cod. produttore
XVBC2M8
Produttore
SNR
Funzione:
Luce continua
Colore:
Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Lampada ad incandescenza / LED
Tipo di protezione (NEMA):
4X


