AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC2M4 Elemento luminoso - luce fissa - ROSSA- 230 VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Rosso

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110147810

Codice prodotto

SNRXVBC2M4

Cod. produttore

XVBC2M4

Produttore

SNR

Funzione:

Luce continua

Colore:

Rosso

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

4X

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 230 Vca e ha un LED rosso con luce fissa. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e contiene un LED integrato. Questa gemma del banco indicatori rosso è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.