SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC2B8D Elemento luminoso - c/diffusore - luce fissa - GIALLA - 24V AC/DC - XVBC2B8D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389119026468
Codice prodotto
SNRXVBC2B8D
Cod. produttore
XVBC2B8D
Produttore
SNR
Funzione:
Luce continua
Colore:
Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
4X


