AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC21B Base + coperchio XVB - connessione AS-I - nero - IP 65 - XVBC21B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione Faston

  • Montaggio su tubo possibile - no

  • Montaggio angolare possibile -

  • Montaggio a pavimento -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110421002

Codice prodotto

SNRXVBC21B

Cod. produttore

XVBC21B

Produttore

SNR

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione Faston

Montaggio su tubo possibile:

no

Montaggio angolare possibile:

Montaggio a pavimento:

Colore:

Nero

Adatto per interfaccia AS:

L'unità base nera fa parte della gamma di torri luminose modulari Harmony di tipo XVBC, diametro 70 mm, per l'assemblaggio da parte del cliente. Presenta un'unità base con coperchio e ingresso dal basso, è precablata (lunghezza 1 m) e dotata di connettore terminale M12. Consente una connessione al sistema di cablaggio AS-Interface. È compatibile con tutti i tipi di torri luminose modulari XVB.