AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSUVN11AC Modulo di sicurezza, Harmony XPS, controllo velocità nulla con temporizzazione, 24V, morsetti a molla

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Funzione controllo del numero di giri - no

  • Funzione controllo dell'arresto -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482039315

Codice prodotto

SNRXPSUVN11AC

Cod. produttore

XPSUVN11AC

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Funzione controllo del numero di giri:

no

Funzione controllo dell'arresto:

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Con circuito di retroazione:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

1

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

1

Con morsetti estraibili:

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

SIL secondo IEC 61508:

3

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Approvazione BG BIA:

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Relè di controllo velocità Schneider Electric tipo/modello MODULO SICUREZZA UVN 24V M.MOLLA