AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMDO0004G Modulo espansione di sicurezza 4 uscite digitali SIL3 a doppio canale m.molla

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMDO0004G Modulo espansione di sicurezza 4 uscite digitali SIL3 a doppio canale m.molla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Valutazione degli ingressi - Altri

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480748653

Codice prodotto

SNRXPSMCMDO0004G

Cod. produttore

XPSMCMDO0004G

Produttore

SNR

Modello:

Modulo di espansione

Valutazione degli ingressi:

Altri

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

Nessuno

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Con ingresso di avvio:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Ritardo alla diseccitazione:

0...0 s

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

4

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

4

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

4

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

4

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Il modulo di espansione uscita di sicurezza Modicon MCM dispone di 4 ingressi di avvio/riavvio, 4 coppie di OSSD di uscita e 4 uscite di stato; il prodotto è dotato di morsetti a molla. È progettato per monitorare da remoto gli I/O di sicurezza. Presentamorsetti a molla estraibili per il collegamento elettrico. Il prodotto ha una protezione IP20. Il modulo I/O di sicurezza presenta filtri e ritardi configurabili per ciascun ingresso singolo, ritardi di attivazione e disattivazione dell'uscita configurabili. Permette inoltre il controllo indipendente delle coppie di uscite e segnali di uscita di diagnostica configurabili. Il modulo è dotato di LED sul lato anteriore, che permettono di visualizzare lo stato (alimentazione, funzionamento, errori interni o esterni, stato ingresso e uscita). Il modulo I/O di sicurezza è collegato alla CPU di sicurezza tramite il connettore di espansione posteriore. Peso: 0,25 kg. Dimensioni: 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'involucro è rosso. Èalimentato a 24 V DC. È ideale per il monitoraggio di funzioni di sicurezza: arresto emergenza, controllo della protezione e del perimetro, monitoraggio della posizione, monitoraggio della velocità e abilitazione dei movimenti. Il modulo I/O di sicurezzaè certificato RCM, CULus e TÜV. Può raggiungere livelli di sicurezza quali Categoria 4 conforme a EN/ISO 13849-1, PLe conforme a EN/ISO 13849-1, Tipo 4 conforme a EN/IEC 61496-1 e SILCL3 conforme a IEC 62061. Gli accessori compatibili con il modulo Modicon MCM sono la scheda di memoria ed il connettore posteriore. Il modulo si installa su una guida DIN Omega 35 mm conforme a EN 50022. Fornisce flessibilità e scalabilità da 8 ingressi, 2 uscite a canale doppio/4 a canale singolo fino a 128 ingressi, 16 uscite a canale doppio/32 a canale singolo, fino a 32 o 48 uscite di segnalazione.