AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMCP0802 Modulo configurabile modulare di sicurezza 8DI 2DO m.vite

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMCP0802 Modulo configurabile modulare di sicurezza 8DI 2DO m.vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Valutazione degli ingressi - Altri

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480748561

Codice prodotto

SNRXPSMCMCP0802

Cod. produttore

XPSMCMCP0802

Produttore

SNR

Modello:

Modulo di espansione

Valutazione degli ingressi:

Altri

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

Nessuno

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Con ingresso di avvio:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

2

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

2

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

La CPU del controller di sicurezza XPSMCM di Schneider Electric è alimentata a 24 Vcc, dispone di 8 ingressi digitali, 2 ingressi di interblocco per avvio/riavvio, 2 coppie OSSD di uscita, 4 uscite di prova e 2 uscite di stato e morsetti a vite prigioniera. Questo controller di sicurezza configurabile è conforme ai requisiti di PL e/Categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. È una soluzione appropriata per le macchine con un numero limitato di funzioni di sicurezza che richiedono la flessibilità di configurazione di un controller di sicurezza. Può essere utilizzato come standalone o con quattordici moduli di espansione: il sistema è espandibile fino a 128 ingressi, 16 uscite e fino a 32 uscite di stato diagnostico, idealeper macchine che richiedono il monitoraggio di più funzioni di sicurezza.