AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC16ZP Modulo configurabile compatto di sicurezza XPS-MC - 16I 8O Profibus

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC16ZP Modulo configurabile compatto di sicurezza XPS-MC - 16I 8O Profibus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Valutazione degli ingressi - Altri

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119010269

Codice prodotto

SNRXPSMC16ZP

Cod. produttore

XPSMC16ZP

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Valutazione degli ingressi:

Altri

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altri

Con ingresso di avvio:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Con circuito di retroazione:

no

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

no

Modulo configurabile compatto di sicurezza XPS-MC, 16I 8O Profibus. gamma prodotto: Preventa Sicurezza automazione - tipo di prodotto o componente: controller di sicurezza configurabile - nome modulo sicurezza: XPSMC - categoria impiego di sicurezza: massimo categoria 4 conforme a EN 954-1/EN/ISO 13849-1, massimo PLE conforme a EN/ISO 13849-1, SIL 3 massimo conforme a IEC 61508 - tipo di avviamento: configurabile - norme di riferimento: EN 1760-1/ISO 13856-1, EN 574/ISO 13851, EN 954-1/EN/ISO 13849-1, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 61496-1, IEC 61508 - certificazioni prodotto: CSA, TÜV, UL - protocollo porta comunicazione: Modbus con 1 RJ45 porte, collegamento seriale, intervallo di trasmissione: 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps, Profibus con 1 SUB-D 9-pin femmina porte, collegamento seriale, intervallo di trasmissione: 12 Mbps - Livello di sicurezza: Fino a SIL 3 conforme a IEC 61508, puo' raggiungere PL e/categoria 4 conforme a EN 954-1/EN/ISO 13849-1. Benefici: Più prevenzione, più protezione. Semplici, grazie alla tecnologia basata sui microprocessori ridondanti, questi configuratori sono in grado di fornire funzioni estremamente avanzate: flessibilità nella selezione delle funzioni di sicurezza e diagnostica più accuratasono solo alcuni dei vantaggi di cui possono usufruire i produttori di macchinari e gli utenti integrando queste soluzioni innovative.... Applicazioni: Tutte le macchine potenzialmente pericolose che richiedono protezione per l'operatore e la macchina....