AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM6210D Interruttore a pedale doppio - IP66 c/protezione metallo blu-2 NO + 3 NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM6210D Interruttore a pedale doppio - IP66 c/protezione metallo blu-2 NO + 3 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - ON / OFF

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118071100

Codice prodotto

SNRXPEM6210D

Cod. produttore

XPEM6210D

Produttore

SNR

Tipo di comando:

ON / OFF

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

no

Numero di posizioni di commutazione:

3

Materiale:

Metallo

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per funzioni di sicurezza:

Colore:

Blu

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Interruttore a pedale doppio con coperchio di protezione, in metallo, senza dispositivo di blocco a riposo