SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM3110D Interruttore a pedale doppio - IP66 c/protezione metallo blu-4 NC + 4 NO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - ON / OFF
Con calotta di protezione - sì
Con interblocco - no
Numero di posizioni di commutazione - 1
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000005777196
Codice prodotto
SNRXPEM3110D
Cod. produttore
XPEM3110D
Produttore
SNR
Tipo di comando:
ON / OFF
Con calotta di protezione:
sì
Con interblocco:
no
Numero di posizioni di commutazione:
1
Materiale:
Metallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Blu
Numero di contatti NC:
4
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Larghezza:
295 mm
Altezza:
137 mm
Profondità:
190 mm