AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZG935 Magelis - Cavo USB per trasferimento applicazioni tra PC e pannelli - 2 m

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZG935 Magelis - Cavo USB per trasferimento applicazioni tra PC e pannelli - 2 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2.5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - USB-A

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - USB-A

  • Numero di poli collegamento 1 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863885705

Codice prodotto

SNRXBTZG935

Cod. produttore

XBTZG935

Produttore

SNR

Lunghezza:

2.5 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

USB-A

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 2:

USB-A

Numero di poli collegamento 1:

0

Numero di poli collegamento 2:

0

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Questo Magelis XBTZ è un cavo di trasferimento applicazione tra il pannello operatore Magelis e il PC. È un componente separato per i pannelli avanzati Magelis XBTGC / GT / GK e per i pannelli operatore compatti Magelis STO / STU. È dotato di un connettore maschio USB, lato pannello operatore, e di un connettore maschio USB di tipo A, lato periferica.