AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NW34M2 Pulsante luminoso - LED - ad impulso - 1 NC - rosso - 230 V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Rosso / Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480470844

Codice prodotto

SNRXB7NW34M2

Cod. produttore

XB7NW34M2

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Rosso / Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

230 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante luminoso monolitico rosso sporgente Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla / a impulso, è alimentato a 230 V AC e utilizza un LED integrato e morsetti a vite. Ha anche 1 contatto NC e ghiera in plastica. Questo pulsante a filo ghiera luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e dei processi grazie al suo attuatore sporgente. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti dicomando con i classici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace. L'illuminazione, garantita tramite LED integrato, riduce gli errori nel comando delle macchine e consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.