AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NT845 Arresto di emergenza monoblocco, Harmony XB7, plastica, fungo rosso 40 mm, 22 mm, premere-tirare, 1NO+1NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Premere-tirare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3606480465635

Codice prodotto

SNRXB7NT845

Cod. produttore

XB7NT845

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP65

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Il pulsante monoblocco rosso di arresto d'emergenza Harmony XB7 con testa a fungo da 40 mm funziona con un meccanismo premere-tirare ad aggancio e morsetti a vite. Il pulsante di arresto di emergenza è facilmente installabile in fori standard di 22 mm didiametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È dotato di ghiera in plastica a doppio isolamento. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso.